Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender B 28 x T 13 x H 37 cm Kunststoff weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender B 28 x T 13 x H 37 cm Kunststoff weiss
Falthandtuchspender B 28 x T 13 x H 37 cm Kunststoff weiss
Falthandtuchspender B 28 x T 13 x H 37 cm Kunststoff weiss
Artikel-Nr.:
     C812-RP52530-1
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52530
EAN/GTIN:
     3019920525309
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Falthandtuchspender OLEANE für 400 Blatt Zickzackformat (Interfold)

Moderner Handtuchspender in ansprechendem Design. Ausführung für Falthandtücher mit Zickzackfaltung, für eine hygienische Papierentnahme. Zur Befüllung wird die abschließbare Frontabdeckung nach unten geklappt.

Für den Einsatz im Kunden- und Mitarbeiter-Sanitärbereich

Artikeldetails:

  • Farbe: Front weiss, Rückteil grau
  • Material: Kunststoff
  • Kapazität: ca. 400 Blatt (24 x 26 cm)
  • Entnahmesystem: manuell
  • Aussenabmessungen: B 28,0 x T 13,0 x H 37,0 cm
  • Gewicht: 1,05 kg

Passende Seifenspender, Abfallbehälter, etc. siehe unten SONSTIGES oder geben Sie als Suchbegriff ROSSIGNOL ein, dann kommen Sie direkt zum ROSSIGNOL-Katalog

Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, falthandtuchspender rossignol, Papierhandtuchspnder, Handtuchpapier, Falthandtücher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rossignol Pro
407813
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.