Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 90 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 63 cm Stahl blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 90 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 63 cm Stahl blau
Papierkorb 90 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 63 cm Stahl blau
Papierkorb 90 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 63 cm Stahl blau
Artikel-Nr.:
     C812-RP52158-1
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52158-1
EAN/GTIN:
     3019920521585
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Papierkorb 90 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend

  • Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz
  • Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeignet
  • Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich)
  • Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters
  • Müllsackhalterung ist optional erhältlich
  • Sonderfarben auf Anfrage möglich
  • Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung

    Spezifikationen

    Farbe: Blau RAL 5002 Ultramarinblau
    Material: farbig beschichteter Stahl
    Inhalt: 90,0 Liter
    Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 16,5 cm
    Außenabmessungen: Breite Ø 42,5 x Höhe 62,8 cm
    Gewicht: 6,00 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör sieheganz unten auf dieser Seite

    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 108,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,47*
    € 171,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,92*
    € 170,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,93*
    € 165,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,26*
    € 159,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,41*
    € 129,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52159-1
    ab € 121,81*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52174-1
    ab € 121,83*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52165-1
    ab € 121,84*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52154-1
    ab € 121,88*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52144-1
    ab € 121,76*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52207-1
    ab € 67,08*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52163-1
    ab € 66,72*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52157-1
    ab € 67,39*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52152-1
    ab € 67,43*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52142-1
    ab € 67,39*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52173-1
    ab € 108,73*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52164-1
    ab € 108,70*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52153-1
    ab € 108,73*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52143-1
    ab € 108,69*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52211
    ab € 22,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.