Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 90 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 63 cm Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 90 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 63 cm Stahl schwarz
Papierkorb 90 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 63 cm Stahl schwarz
Papierkorb 90 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 63 cm Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     C812-RP52153-1
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52153-1
EAN/GTIN:
     3019920521530
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Papierkorb 90 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend

  • Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz
  • Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeignet
  • Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich)
  • Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters
  • Müllsackhalterung ist optional erhältlich
  • Sonderfarben auf Anfrage möglich
  • Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung

    Spezifikationen

    Farbe: Schwarz RAL 9011 Graphitschwarz
    Material: farbig beschichteter Stahl
    Inhalt: 90,0 Liter
    Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 16,5 cm
    Außenabmessungen: Breite Ø 42,5 x Höhe 62,8 cm
    Gewicht: 6,00 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 108,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,99*
    € 171,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,91*
    € 170,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,47*
    € 165,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,43*
    € 161,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,71*
    € 129,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52159-1
    ab € 121,80*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52174-1
    ab € 121,87*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52165-1
    ab € 122,30*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52154-1
    ab € 121,88*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52144-1
    ab € 121,84*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52207-1
    ab € 67,42*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52163-1
    ab € 67,39*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52157-1
    ab € 67,35*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52152-1
    ab € 67,37*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52142-1
    ab € 67,40*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52173-1
    ab € 108,56*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52164-1
    ab € 108,68*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52158-1
    ab € 108,90*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52143-1
    ab € 108,41*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52211
    ab € 22,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.