| |
|
| Artikel-Nr.: C812-RP52143-1 Herst.-Nr.: 52143-1 EAN/GTIN: 3019920521431 |
| |
|
| | |
| Papierkorb 90 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeignet Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich) Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters Müllsackhalterung ist optional erhältlich Sonderfarben auf Anfrage möglich Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung Spezifikationen Farbe: Weiss RAL 9016 Verkehrsweiss Material: farbig beschichteter Stahl Inhalt: 90,0 Liter Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 16,5 cm Außenabmessungen: Breite Ø 42,5 x Höhe 62,8 cm Gewicht: 6,00 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör sieheganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, selbstlöschender papierkorb stahl, stahlpapierkorb weiss, stahlpapierkorb rossignol |
| | |
| |