| |
|
| Artikel-Nr.: C812-RP51740-1 Herst.-Nr.: 51740-1 EAN/GTIN: 4051612517406 |
| |
|
| | |
| Gurtpfosten mit Rollgurt 3 Meter lang Modernes Personenleitsystem zur Kanalisierung und Absperrung von Durchgängen. Der ausziehbare Absperrgurt kann an einer Wandhalterung oder einem systemkompatiblen Bodenständer befestigt werden. Durch eine 3-Punkt Gurtbefestigung am Gurtgehäuse ist eine flexible Personenführung. Wird der Gurt nicht benötigt, verschwindet er dezent im Gehäuse. Ein Gummiring am Ständerfuß schützt vor Reinigungsmitteln und Schrammen auf dem Fußboden. Versand kosten- und platzsparend im 2er-Karton. Leichte Montage. Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Flughafen, Bahn, Behörden, Handel, Büro, Veranstaltungen Artikeldetails: - Farbe: Korpus Edelstahl glänzend, Gurt schwarz
- Material: Korpus Edelstahl, Gurt Kunststoffgewebe
- Gurtlänge: 3 Meter
- Aussenabmessungen: Ø 36,0 x H 100,0 cm
- Gewicht: 9,1 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, gurtpfosten schwarz 3m, gurtpfosten rollgurt, gurtpfosten rollgurt schwarz, Rollgurt, Absperrgurt, Absperrpfosten, Abgrenzungspfosten, Personenleitsystem, Absperrung, Absperrband, Sperre |
| | |
| |