| |
|
| Artikel-Nr.: C812-CC1000-1 Herst.-Nr.: 1000 EAN/GTIN: 4051612010006 |
| |
|
| | |
| Kunststoffsack 120 L aus 1A LDPE-Material 60 my für normale Beanspruchung Wieder verfügbar voraussichtlich Anfang Oktober 2022 Robuster Kunststoffsack für die Lebensmittelverarbeitung und anderen hygienischen Bereichen. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen in 1A Qualität (ohne Regenerat-Anteil!) hergestellt. HACCP-konform, für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Das verwendete Kunststoffgranulat LDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus und neigt nicht so schnell zum Aufreißen wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen. TIPP: verwenden Sie in Müllsackhaltern besser Abfallsäcke aus LDPE, da der Sack hier besonders stark beansprucht wird Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter? Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang. Artikeldetails: - Farbe: farblos (klar)
- Material: LDPE-1A Neuware (Polyethylen)
- Inhalt: ca. 120 Liter
- Fertigungsart: Flachsack
- Abmessungen: B 700 x H 1.100 mm, 60 my
- Umfang: 1.200 mm
- Verpackungseinheit: 1 Karton mit 100 Stück Polysäcken
Weitere Farben und Stärken siehe unten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack transparent 120l 60my, abfall-säcke transparent, abfall-säcke 60 my, Polysack, Polybeutel, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel |
| | |
| |