| |
|
| Artikel-Nr.: C812-CC0901-1 Herst.-Nr.: 0901 EAN/GTIN: 4051612009017 |
| |
|
| | |
| Müllbeutel 6 L aus HDPE-Kunststoff 6 my für leichte Beanspruchung Preiswerter Kunststoffbeutel für die Abfallentsorgung. Der Beutel wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direkten Kontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Beutel. Gutes Platzieren des Beutels im Müllbehälter dank des Kreuzbodens. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen. TIPP: ideal für 5 Liter Treteimer (Damenhygiene) Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter? Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang. Artikeldetails: - Farbe: natur (weiss-transparent), nicht eingefärbt
- Material: HDPE-Regenerant (Polyethylen)
- Inhalt: ca. 6 Liter
- Fertigungsart: Flachsack
- Abmessungen: B 330 x H 370 mm, 6 my
- Umfang: 660 mm
- Verpackungseinheit: 1 Karton mit 2000 Stück Müllbeuteln (40 Rollen á 50 Stück)
Weitere Farben und Stärken siehe unten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 6l weiß, abfallbeutel 6 liter, abfallbeutel, Müllsack, Abfallsack |
| | |
| |