|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C812-ACDT0106CS-1 Herst.-Nr.: DT0106CS EAN/GTIN: 8435265808481 |
| |
|
|  |  |
 | Handtuchspender für 400-600 C-/Z-Falthandtücher Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, robust und langlebig Geeignet für Handtücher mit C- und Z-Faltung Ovalförmiger Schlitz für kontollierte Papierentnahme Abschließbar, 2-Punkt Schlüssel passend zu allen Mediclinics-Spendern Sichtöffnung zur Vorratskontrolle Empfohlene Montagehöhe 130-160 cm vom Boden bis zur Unterkante Für den Gebrauch in niedrig bis mittel frequentierten Sanitärbereichen Spezifikationen Farbe: Edelstahl matt Material: Edelstahl AISI 304 (18/10) V2A Handtuch: maximale Breite 26,0 x Tiefe 10,0 cm gefaltet Entnahmesystem: manuell Außenabmessungen: Breite 27,5x Tiefe 13,3 x Höhe 33,0 cm Gewicht: 1,8 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |