Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 2326 CCC 0,8x5 mit auto. Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 2326 CCC Partikelschnitt 0,8x5mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2326 CCC Partikelschnitt 0,8x5mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2326 CCC Partikelschnitt 0,8x5mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2326 CCC Partikelschnitt 0,8x5mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2326 CCC Partikelschnitt 0,8x5mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     C809-23267211
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23267211
EAN/GTIN:
     4018351113498
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter EBA 2326 CCC 0,8x5 mit auto. Öler. ZENTRALER DATENSCHUTZ - AUCH IM DAUERBETRIEB SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt. Sicherheitsstufe: P-7. Schnittleistung: 5-7 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 4-6 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Breite:
495
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
7
verwendbares Schnittgut:
Papier
Tiefe:
470
Netzspannung:
230 V
Höhe:
926
Farbe:
silber/anthrazit
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung; Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
AUTOMATISCHER ÖLER; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN; EASY-SWITCH; ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL
Art des Schnittes:
Superfeinschnitt
Masse (Gewicht):
48
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Schnittgeschwindigkeit:
80
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Superfeinschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung; Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.491,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,84*
€ 1.875,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,30*
€ 1.848,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,91*
€ 1.805,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,84*
€ 1.780,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,04*
€ 1.774,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.