Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2270 CC, Partikelschnitt 3 x 25 mm, 6-7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2270 CC, Partikelschnitt 3 x 25 mm, 6-7 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2270 CC, Partikelschnitt 3 x 25 mm, 6-7 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2270 CC, Partikelschnitt 3 x 25 mm, 6-7 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2270 CC, Partikelschnitt 3 x 25 mm, 6-7 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2270 CC, Partikelschnitt 3 x 25 mm, 6-7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-22709111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22709111
EAN/GTIN:
     4019364507519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2270 CC. Zwei separate Zuführöffnungen mit getrennten Schneidwerken für Papier und CDs/DVDs.Getrennter Schnittgutauffang ermöglicht einfache Mülltrennung. Lichtschranken für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktionsschalter (Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts). Betriebsanzeige. Eingriffschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Besonders laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank. Herausnehmbarer Auffangbehälter für Papier mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige, gefertigt aus schlagfestem Kunststoff. Separate Auffangwanne für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen der Auffangbehälter. Papierbehälter mit ca. 20 l Auffangvolumen, CD/DVD-Auffangwanne mit ca. 3 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Arbeitsbreite: 220 mm. Schnittart: 3 x 25 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-4. Schnittleistung: 6-7 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 5-6 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 345 x 220 x 537 mm. Gewicht: 13 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3
Schnittgeschwindigkeit:
60
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Netzspannung:
230 V
Höhe:
537
Leistungsaufnahme des Motors:
150
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
cool grey
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 2270 CC
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Masse (Gewicht):
13
Tiefe:
220
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Beschreibung der Besonderheiten:
transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Hochwertiger Unterschrank. Auffangbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Automatische Abschaltung bei Entnahme des Auffangbehälters, separates CD/DVD-Schneidwerk
Breite:
345
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Betriebsanzeige
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 2270 CC
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Betriebsanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,96*
€ 387,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,17*
€ 351,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.