Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider IDEAL 1142, Schnittlänge 430 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider IDEAL 1142, Schnittlänge 430 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1142, Schnittlänge 430 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1142, Schnittlänge 430 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-11420000
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     11420000
EAN/GTIN:
     4019364105470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Attraktiver Hebelschneider - ideal auch für Fotoausdrucke vom PC. Lasergeschnittenes Universalmesser und Schnittschiene aus hochwertigem Spezialstahl mit Antihaftbeschichtung. Transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz und integriertem Präzisions-Schnittandeuter. Stufenlos verstellbarer Rückanschlag. Papierformate von DIN A4 bis DIN A6 und gängige Fotoformate auf dem Schneidetisch. Zwei Papieranlagen. Rückanschlag (kann auf vorderer oder hinterer Papieranlage platziert werden). GS-Prüfsiegel. Gewicht: 3,0 kg. Farbe: perlgrau. Tischgröße (B x T): 250 x 430 mm. Schnittlänge: 430 mm. Schnittleistung: ca. 15 Blatt (Papier, 70 g/qm).
Weitere Informationen:
Ausführung des Rückanschlags:
stufenlos verstellbarer Rückanschlag
Länge des Schnittes:
430
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung (Pressung):
manuell
Tiefe des Tisches:
430
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Garantiedauer:
2 Jahre
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
Hebelschneider
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz
Material des Tisches:
Holz
Masse (Gewicht):
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückanschlag kann auf vorderer oder hinterer Papieranlage platziert werden
Breite des Tisches:
250
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Farbe:
perlgrau
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 1142
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.25
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.25
Art der Betätigung der Pressung:
manuell
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 1142
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
00534-21249
ab € 93,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.