Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1125 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 4-5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1125 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 4-5 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1125 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 4-5 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1125 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 4-5 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1125 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 4-5 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1125 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 4-5 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1125 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 4-5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-11251111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     11251111
EAN/GTIN:
     4018351105769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1125 C. Zwei separate Zuführöffnungen mit getrennten Schneidwerken für Papier und CDs/DVDs.Getrennter Schnittgutauffang ermöglicht einfache Mülltrennung. Lichtschranken für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktionsschalter (Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts). Betriebsanzeige. Eingriffschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Besonders laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank. Herausnehmbarer Auffangbehälter für Papier mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige, gefertigt aus schlagfestem Kunststoff. Separate Auffangwanne für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen der Auffangbehälter. Papierbehälter mit ca. 20 l Auffangvolumen, CD/DVD-Auffangwanne mit ca. 3 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Eingabebreite: 220 mm. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, O-1, T-2, E-2. Schnittleistung: 4-5 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 3-4Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 345 x 220 x 537 mm. Gewicht: 13 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittgeschwindigkeit:
60
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Farbe:
silber / anthrazit
Netzspannung:
230 V
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Leistungsaufnahme des Motors:
150
Höhe:
537
Tiefe:
220
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Hochwertiger Unterschrank. Auffangbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Automatische Abschaltung bei Entnahme des Auffangbehälters, separates CD/DVD-Schneidwerk
Masse (Gewicht):
13
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 1125 C
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Betriebsanzeige
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
345
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, O-1, T-2, E-2
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Zertifikat/Zulassung:
CE
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
EBA 1125 C
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Betriebsanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.