|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C8066-00201587 Herst.-Nr.: 00201587 EAN/GTIN: 4047443486950 |
| |
|
|  |  |
 | - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit Micro-USB-Anschluss - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung - USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 USB-Ladekabel Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 35.27 g | Höhe: | 19.5 cm | Länge: | 9 cm | 1,5 m | Breite: | 1.5 cm | Farbton: | Weiß | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Anschluss: | Micro-USB-Stecker, USB-Typ-A-Stecker | Verwendungszweck: | Smartphone | USB-Standard: | USB-2.0 | Max. Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Besonderheit: | Vernickelt | Empfohlene Anwendung: | Smartphone | Max. Stromübertragung: | 3 A | Farbe: | Weiß | Signalrichtung: | Bidirektional |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB |
|  |  |
| |