Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wanduhr Pure Plus, O 25 cm, mit Thermo-/Hygrometer, gerauscharm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186342
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186342
EAN/GTIN:
     4047443412195
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
- gerauscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger - Quarzuhr mit analoger Anzeige von Zeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit- weises Ziffernblatt mit arabischen Zahlen - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger Thermometer: - Messbereich: -30°C bis +50°C Hygrometer: - Messbereich: 0% bis 100% Lieferumfang: - 1 Wanduhr Pure Plus - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
402.91 g | 420 g
Hohe:
36 cm
Lange:
25.5 cm
Breite:
5 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Schwarz
Tiefe:
4 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
25 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
Hygrometer (0% bis 100%), Thermometer (-30°C bis +50°C)
Abdeckungsmaterial:
Glas
Besonderheit:
Gerauscharm
Betriebsart:
Manuell
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog hama, hygrometer, hygrometer hama, Uhr, Wand, Zeit, Uhrzeit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,81*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,73*
Ähnlich
Hama
00186359
ab € 20,82*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,13*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 27,35*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00186398
ab € 14,20*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,36*
Ähnlich
Hama
00185852
ab € 11,78*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 29,89*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,15*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,59*
Ähnlich
Hama
00186446
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00186340
ab € 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.