|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C8066-00185070 Herst.-Nr.: 00185070 EAN/GTIN: 4047443428004 |
| |
|
|  |  |
 | - Kameratasche zum Schutz und zur Aufbewahrung von kleinen Digitalkameras- Deckelklappe mit Klettverschluss - zusätzliches Vorderfach mit Reißverschluss - abnehmbarer Schultergurt - Gürtelschlaufe für bequemen Tragekomfort Lieferumfang: - 1 Kameratasche Valletta - 1 Schultergurt Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 126.79 g | 140 g | Höhe: | 20.5 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 7.5 cm | Innenmaß B x T x H: | 7,5 x 5,2 x 13 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Polytex | Serie: | Valletta | Ausführung: | Softbag | Verwendungszweck: | Foto | Geeignet für: | Foto | Ausstattung: | Gürtelschlaufe/Verstellbarer Schultergurt | Größencode: | 90P | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, Fototasche, Tasche, Foto, Kamera, Video, Fotostudio, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Foto-Tasche |
|  |  |
| |