Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopfhorer-Stand, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184158
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184158
EAN/GTIN:
     4047443486820
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
- Halter zur Prasentation oder Ablage von Kopfhorern- universal, fur jeden Over-Ear- und On-Ear-Kopfhorer geeignet - inkl. Kabelhalterung auf der Ruckseite - durch Entlastung der Ohrpolster wird ein langanhaltender, guter Sitz des Kopfhorers garantiert - Anti-Rutsch-Effekt fur festen Halt durch integrierte EVA-Pads am Standfus - Mase Kopfhorer-Auflageplatte: 20,4 x 4,2 cm (L x B) Lieferumfang: - 1 Kopfhorer-Stand
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
238.44 g
Hohe:
23 cm | 22 cm
Lange:
15 cm | 14,5 cm
Breite:
15 cm | 13,7 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Acryl
Geeignet fur:
Kopfhorer
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, computer-headset hama, hama headsets, headset ohrumschließend, Halter, Befestigung, Befestigungssystem, Aufbewahrung, Organizer, Halterung, Halterungsset, Halterungssystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,81*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 319,80*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 274,18*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,46*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,68*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,07*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.