Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Matera, 90, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121334
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121334
EAN/GTIN:
     4047443483744
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Ein traumhafter Sudseestrand mit turkisblauem Wasser: als leidenschaftlicher Fotograf mussen Sie diesen Eindruck festhalten. Vom Filter bis zum Weitwinkelobjektiv muss dafur naturlich alles dabei sein. In der Fototasche Matera finden Sie Platz fur die DSLR und professionelles Zubehor. - Equipmenttasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz einer Digitalkamera mit Zubehor- Doppelreisverschlussoffnung fur einfache Handhabung - Fach unter dem Deckel fur Speichermedien und Batterien - Vorderfach mit Reisverschluss - zwei Seitenfacher - abwischbarer Boden - abnehmbarer Schultergurt - Gurtelschlaufe fur einfachen Tragekomfort - gepolsterter Handgriff - ein verstellbarer Inneneinteiler Lieferumfang: - 1 Kameratasche Matera - 1 Schultergurt - 1 Inneneinteiler
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
200.64 g | 225 g
Hohe:
17.5 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Innenmas B x T x H:
8 x 7,5 x 13 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Matera
Ausfuhrung:
Softcase
Verwendungszweck:
Foto
Produktbereich:
Foto & Video
Geeignet fur:
Foto
Grosencode:
90
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, Fototasche, Tasche, Equipmenttasche, Foto, Video, Fotostudio, Zubehortasche, Kamerazubehor, Kamera-Zubehor, Kamera-Tasche, Foto-Tasche, Zubehor-Tasche, Foto-/Video-Equipmenttasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 73,37*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 79,10*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 165,61*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 8,60*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 9,40*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 13,67*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 24,98*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 26,71*
Ähnlich
Hama
00121337
ab € 26,63*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 27,81*
Ähnlich
Hama
00121339
ab € 27,83*
Ähnlich
Hama
00121332
ab € 10,70*
Ähnlich
Hama
00121333
ab € 11,30*
Ähnlich
Hama
00185080
ab € 7,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.