Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Camcorder
>
Kameratasche
>
Artikel
Hama Kameratasche Matera, 90M, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00121333
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00121333
EAN/GTIN:
4047443483737
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Skifahren, Sonnenschein und ein traumhafter Blick auf das Bergpanorama: die Erinnerung an so einen Tag mochte man sicher noch lange haben. Ihre Digitalkamera fur das perfekte Bild haben Sie mit der kompakten Fototasche Matera immer mit dabei. Klein, handlich und super fur unterwegs. - Tasche zum Schutz und sicheren Transport von kleinen Digitalkameras- Hauptfach mit Doppelreisverschlussoffnung - extra Fach auf dem Deckel fur Speicherkarten und Batterien - besonders weiches Innenfutter aus Fleece - Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gurtelschlaufe fur mehr Tragekomfort - abwischbarer Boden Lieferumfang: - 1 Kameratasche Matera - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
77.1 g | 85 g
Hohe:
19 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6 cm
Innenmas B x T x H:
7,5 x 4,5 x 13 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Matera
Ausfuhrung:
Softbag
Verwendungszweck:
Foto
Produktbereich:
Foto & Video
Geeignet fur:
Foto
Grosencode:
90M
Farbe:
Schwarz
... >
Fototechnik, Videotechnik
>
Fotoapparat, Videokamera (Zubehör)
>
Taschen und Koffer für Fotoapparat und Videokamera
Weitere Suchbegriffe:
Kameratasche
,
Videotasche
,
hama cameratasche
,
camcordertasche
,
kameratasche schwarz
,
Fototasche
,
Tasche
,
Foto
,
Kamera
,
Video
,
Fotostudio
,
Kameraausrustung
,
Fotoausrustung
,
Foto-Tasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,30*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Matera, 160, Schwarz
Hama
00121340
ab € 73,37*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Matera, 200, Schwarz
Hama
00121341
ab € 79,10*
Ähnlich
Hama Kamerarucksack Profitour, 240, Schwarz
Hama
00139842
ab € 165,61*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Carbon Style, 60 H, Schwarz
Hama
00023139
ab € 8,60*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 60 H, Schwarz
Hama
00103690
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 60 L, Schwarz
Hama
00103691
ab € 9,40*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 80M, Schwarz
Hama
00126656
ab € 13,67*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 100 Colt, Schwarz
Hama
00121335
ab € 24,98*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 110 Colt, Schwarz
Hama
00121336
ab € 26,71*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 110, Schwarz
Hama
00121337
ab € 26,63*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 130, Schwarz
Hama
00121338
ab € 27,81*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 135, Schwarz
Hama
00121339
ab € 27,83*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 60H, Schwarz
Hama
00121332
ab € 10,70*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 90, Schwarz
Hama
00121334
ab € 24,68*
Ähnlich
Hama Kameratasche Samara, 60G, Schwarz
Hama
00185080
ab € 7,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt