Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kamera-Rucksack Terra, 140, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121309
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121309
EAN/GTIN:
     4047443455482
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Ob Wandern oder groser Ausflug - wer den ganzen Tag mit seinem Kamera-Equipment unterwegs ist, tut sich leichter, dieses auf dem Rucken zu tragen. Fur das perfekte Motiv mussen Sie auf keine Ausrustung verzichten, und Verpflegung passt auch hinein, um die Wartezeit zu versusen. - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - Rucksack zum ergonomisch komfortablen Transport und sicheren Schutz einer Kameraausrustung mit Tablet-PC- Schnellzugriff auf das gepolsterte Kamerafach uber die Ausenseite des Rucksacks - von oben zu befullendes Fach fur personliche Dinge, etc. - an der Ruckseite innen ein Fach fur Tablet-PCs bis 12,9 - 1 herausnehmbarer Inneneinteiler im Kamerafach - 1 herausnehmbarer Inneneinteiler im Hauptfach - langenverstellbare Schultergurte mit ergonomisch geformten Polstern - aus Netzmaterial ergonomisch gepolstertes Ruckenteil - verstellbarer Brustgurt - extra Tragegriff auf der Ruckseite oben - zusatzlicher Tragegriff seitlich - unter dem Deckel innen zwei Facher fur Zubehor wie Batterien und SD Cards - eine Reisverschlusstasche vorn mit Innenfacher fur Karten und Stifte - ein in der Weite regulierbares Seitenfach fur Stativ oder Wasserflasche - verstellbare Schlaufe, zum Befestigen eines Statives, etc. - geeignet fur Handgepack - Trolley-Band auf der Ruckseite - Allwetterhaube schutzt den Rucksack vor Regen und Staub - abwischbarer Boden Lieferumfang: - 1 Kamera-Rucksack Terra - 2 Inneneinteiler - 1 Regenhaube
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
903.85 g | 750 g
Hohe:
41.5 cm
Lange:
25.5 cm
Breite:
18.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
27 x 42 x 23 cm
Innenmas B x T x H:
22 x 13,5 x 22 cm
Farbton:
Grau
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Ausfuhrung:
Rucksack mit Tablet-Fach
Fur Displaygrose:
32,77 cm (12,9")
Geeignet fur:
Foto
Volumen:
13 l
Ausstattung:
Fronttasche
Grosencode:
140
Besonderheit:
Regenhaube
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, hama backpack, back pack, kameratasche polyester, Fototasche, Tasche, Schule, Sport, Schulrucksack, Foto, Video, Fotostudio, Freizeit, Foto-Tasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 74,27*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 80,02*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 41,88*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 61,37*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 103,44*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 99,29*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 124,88*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 166,03*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 9,28*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 12,49*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 10,06*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 11,50*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 12,41*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 25,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.