Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Terra, 90, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121305
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121305
EAN/GTIN:
     4047443455345
Suchbegriffe:
Getränkegürtel
Gürteltasche
Camcordertasche
Cameratasche
Ein traumhafter Sudseestrand mit turkisblauem Wasser: als leidenschaftlicher Fotograf mussen Sie diesen Eindruck festhalten. Vom Filter bis zum Weitwinkelobjektiv muss dafur naturlich alles dabei sein. In der Fototasche Terra“ finden Sie Platz fur die DSLR und professionelles Zubehor. - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - Equipmenttasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz einer Digitalkamera mit Zubehor- Fach unter dem Deckel fur Speichermedien - Doppelreisverschlussoffnung fur einfache Handhabung - Vorderfach - zwei Seitenfacher - abwischbarer Boden - abnehmbarer Schultergurt - Gurtelschlaufe fur einfachen Tragekomfort Lieferumfang: - 1 Kameratasche Terra - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
207.79 g
Hohe:
17.5 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Innenmas B x T x H:
8 x 7,5 x 13 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Softcase
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet fur:
Foto
Grosencode:
90
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, getränkegürtel, kameratasche polyester, Fototasche, Tasche, Equipmenttasche, Foto, Video, Fotostudio, Zubehortasche, Kamerazubehor, Kamera-Zubehor, Kamera-Tasche, Foto-Tasche, Zubehor-Tasche, Foto-/Video-Equipmenttasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 42,99*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,18*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 10,55*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 8,79*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 12,38*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 11,62*
Ähnlich
Hama
00185080
ab € 7,43*
Ähnlich
Hama
00121303
ab € 21,41*
Ähnlich
Hama
00121304
ab € 22,47*
Ähnlich
Hama
00121306
ab € 22,84*
Ähnlich
Hama
00121307
ab € 24,78*
Ähnlich
Hama
00121308
ab € 23,66*
Ähnlich
Hama
00121301
ab € 10,02*
Ähnlich
Hama
00121302
ab € 11,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.