Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Terra, 100 Colt, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121303
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121303
EAN/GTIN:
     4047443455178
Suchbegriffe:
Getränkegürtel
Gürteltasche
Camcordertasche
Cameratasche
Ob beim Wandern in den Bergen oder im Sommerurlaub, ein ambitionierter Fotograf hat seine Digitalkamera und das Zubehor immer gerne mit dabei. In der Colttasche Terra“ finden Sie neben der DSLR Platz fur Filter, Objektiv und Co. So gelingt Ihnen auch unterwegs das perfekte Bild. - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - Colttasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz einer Digitalkamera mit Zubehor- Fach unter dem Deckel fur Speichermedien und Zubehor - Doppelreisverschlussoffnung fur einfache Handhabung - Vorderfach mit Reisverschluss - zwei Seitenfacher - abwischbarer Boden - abnehmbarer Schultergurt - Gurtelschlaufe fur einfachen Tragekomfort - Handgriff Lieferumfang: - 1 Kameratasche Terra - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
268.98 g | 285 g
Hohe:
16 cm
Lange:
16 cm
Breite:
13 cm
Innenmas B x T x H:
13,5 x 9,5 x 12 cm
Farbton:
Grau
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Ausfuhrung:
Softbag
Verwendungszweck:
Foto
Produktbereich:
Foto & Video
Grosencode:
100
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, getränkegürtel, gürteltasche kamera, Fototasche, Spiegelreflex, Spiegelreflexkamera, SR, SR-Kamera, Kamera-Tasche, Foto-Tasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 43,02*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 148,93*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 10,46*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 8,82*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 9,59*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 12,26*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 10,46*
Ähnlich
Hama
00185080
ab € 7,46*
Ähnlich
Hama
00121304
ab € 22,55*
Ähnlich
Hama
00121306
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00121307
ab € 24,61*
Ähnlich
Hama
00121308
ab € 24,58*
Ähnlich
Hama
00121301
ab € 10,06*
Ähnlich
Hama
00121305
ab € 19,43*
Ähnlich
Hama
00121302
ab € 11,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.