Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Terra, 90M, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121302
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121302
EAN/GTIN:
     4047443455123
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Camcordertasche
Cameratasche
Skifahren, Sonnenschein und ein traumhafter Blick auf das Bergpanorama: die Erinnerung an so einen Tag mochte man sicher noch lange haben. Ihre Digitalkamera fur das perfekte Bild haben Sie mit der kompakten Fototasche Terra“ immer mit dabei. Klein, handlich und super fur unterwegs. - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - Tasche zum Schutz und sicheren Transport von kleinen Digitalkameras- Hauptfach mit Doppelreisverschlussoffnung - extra Fach auf dem Deckel fur Speicherkarten und Batterien - Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gurtelschlaufe fur mehr Tragekomfort - abwischbarer Boden Lieferumfang: - 1 Kameratasche Terra - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
75.87 g | 85 g
Hohe:
19 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6 cm
Innenmas B x T x H:
7,5 x 4,5 x 13 cm
Farbton:
Grau
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Ausfuhrung:
Softbag
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet fur:
Foto
Ausstattung:
Gurtelschlaufe/Nackengurt
Grosencode:
90M
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche polyester, Fototasche, Tasche, Foto, Kamera, Video, Fotostudio, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Foto-Tasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,00*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,20*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,41*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,65*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,08*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,54*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,41*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,33*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 151,97*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,90*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 8,16*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 9,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.