Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Astana, 90, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00115714
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00115714
EAN/GTIN:
     4047443156433
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
So einfach kann der Schutz fur eine Digitalkamera sein. Die Kamera ist durch weiches Fleece vor Kratzern geschutzt, lasst sich bequem am Gurtel tragen und kann dank praktischem Klettverschluss schnell herausgeholt werden. - Kameratasche zum Schutz und zur Aufbewahrung von kleinen Digitalkameras und Videokameras- Gurtelschlaufe fur bequemen Tragekomfort - Deckelklappe mit Klettverschluss - zusatzliches Vorderfach mit Reisverschluss - weiches Fleeceinnenfutter - abnehmbarer Schultergurt Lieferumfang: - 1 Kameratasche Astana - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
156.7 g | 150 g
Hohe:
10.3 cm
Lange:
15 cm
Breite:
13 cm
Innenmas B x T x H:
9 x 8 x 13 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polytex (600D)
Serie:
Astana
Ausfuhrung:
Softcase
Verwendungszweck:
Foto, Video
Produktbereich:
Foto & Video
Geeignet fur:
Foto
Design/Motiv:
Astana
Grosencode:
90
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, Fototasche, Tasche, Equipmenttasche, Foto, Video, Fotostudio, Zubehortasche, Kamerazubehor, Kamera-Zubehor, Kamera-Tasche, Foto-Tasche, Zubehor-Tasche, Foto-/Video-Equipmenttasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 38,86*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 141,47*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 8,56*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 8,13*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 9,62*
Ähnlich
Hama
00185080
ab € 6,37*
Ähnlich
Hama
00103831
ab € 9,48*
Ähnlich
Hama
00121303
ab € 19,23*
Ähnlich
Hama
00121304
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00121306
ab € 20,22*
Ähnlich
Hama
00121307
ab € 21,73*
Ähnlich
Hama
00121308
ab € 21,85*
Ähnlich
Hama
00121301
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.