Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 24/26, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00113817
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113817
EAN/GTIN:
     4047443407313
Suchbegriffe:
Drucker Staubschutzhaube
Monitorabdeckung
Monitorhaube
hama monitorabdeckung
- Abdeckhaube fur Monitore zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flussigkeiten- fur Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von 61 bis 66 cm (24 - 26) - hergestellt aus reisfestem Material Lieferumfang: - 1 Bildschirm-Staubschutzhaube
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
80.05 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
11 cm
Breite:
2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
62 x 8 x 44 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Ethylenvinylacetat (EVA), Polyethylen (PE)
Art:
Staubschutz
Geeignet fur:
Monitor
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: monitorabdeckung, Monitor, Drucker, Computer, LCD, Plasma, Schutzhulle, Staub, Haube, Schutz, Pflege, Schmutz, Tastatur, Reinigung, Staubschutz, Plasma TV, LCD TV, PC, Schutzhaube, Plasma-TV, LCD-TV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,63*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00005649
ab € 7,52*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.