Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kochfeld-Reinigungs-Set, 3-teilig, Reiniger, Schaber, Mikrofasertuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111752
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111752
EAN/GTIN:
     4047443387233
Suchbegriffe:
Ceranfeldreiniger
Glaskeramikreiniger
Keramikreiniger
Fliesen-Reiniger
Wenn die Milch auf dem Glaskeramikfeld uberkocht, tragen die eingebrannten Reste nicht gerade zum stylischen Erscheinungsbild der Kuche bei. Mit diesem Reinigungsset ist Ihr Kochfeld im Handumdrehen wieder blitzsauber, vorzeigbar und bereit fur das nachste Kuchenexperiment. - zur schonenden und problemlosen Reinigung und Pflege von Glaskeramik- und Induktionskochfeldern- 3-teiliges Set bestehend aus: Schaber, Mikrofasertuch, Reiniger (100 ml) - zur taglichen Pflege und zur Entfernung hartnackiger Verschmutzungen Reiniger: - der Reiniger hinterlasst nach dem Trockenreiben einen unsichtbaren Film, der die nachste Reinigung erleichtert und dem Kochfeld einen schonen Glanz verleiht Schaber: - geeignet fur Glas, Fliesen und andere glatte, harte Oberflachen - entfernt Reste von Aufklebern, Farbe, Rus, Kalk, etc. - Klinge zum Transport einziehbar und auswechselbar (Ersatzklingen: 00110726) Tuch: - universales Tuch fur optimale Reinigungsergebnisse bei Feucht- und Trockenreinigung - Anwendung mit oder ohne Reinigungsmittel moglich - lange Verwendbarkeit Lieferumfang: - 1 Schaber - 1 Mikrofasertuch - 1 Reiniger
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
165.55 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Inhalt:
100 ml
Bestandteil:
Mikrofasertuch, Reiniger, Schaber
Empfohlene Anwendung:
Haushalt
Set-Inhalt in Stuck:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,56*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,68*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00005649
ab € 7,50*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 5,99*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.