Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Bio-Schnellentkalker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8066-00111734
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111734
EAN/GTIN:
     4047443338389
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Entkalker
Entkalkungsmittel
- verbindet gute Kalklosung und Gerateschonung mit einem hervorragenden biologischen Abbauverhalten- geeignet fur alle Tee-, Kaffee-, Espresso-, Pad-Maschinen sowie Kaffeevollautomaten, Eierkocher, Wasserkocher, Tauchsieder, Topfe, Edelstahlpfanne, Spulen, Oberflachen aus Edelstahl, Chrom, Keramik, Kunststoff usw., die besonders schonend entkalkt werden sollen - auf der Basis von Zitronensaure, dadurch keine spateren Geschmackseinbusen oder Geruchsentwicklungen beim Entkalken Lieferumfang: - 1 Bio-Schnellentkalker
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
240 g
Hohe:
14.5 cm
Lange:
6.2 cm
Breite:
4 cm
Ausfuhrung:
Flussigkeit
Verwendungszweck:
Universell einsetzbar
Inhalt:
250 ml
Sicherheitsverschluss:
Drehverschluss

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Entkalkungstabletten, Kalkentferner, Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Waschmaschinen Entkalker, entkalker hama, entkalker, Haushalt, Reiniger, Reinigung, Waschmaschine, Spulmaschine, Gerateentkalker, Kalk, Entkalkung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00948* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,63*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00005649
ab € 7,52*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.