Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Ersatzklingen fur Glasschaber fur Glaskeramik-Kochfelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615-X84019
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111096
EAN/GTIN:
     4047443082329
Suchbegriffe:
Abziehklinge
Ersatzklingen Glasschaber
Glasschaber-Ersatzklingen
Glasschaberersatzklingen
- Ersatzklingen fur die schonende Reinigung von Glaskeramik-Kochfeldern- Ersatzklingen fur Xavax Glasschaber fur Glaskeramik-Kochfelder (Art.Nr. 111010) - beidseitig geschliffen, dadurch doppelte Lebensdauer Lieferumfang: - 5 Ersatzklingen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
5.72 g
Hohe:
1.5 cm
Lange:
15.5 cm
Breite:
9 cm
Material:
Metall
Verwendungszweck:
Glaskeramik Kochfelder
Klinge:
Spezialklinge
Anzahl Klingen:
5
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, schaber ersatzklingen xavax, ersatz hartmetall schaberplatte, Kochfeldschaberklinge, Schaber, Klinge, Herd, Kochfeld, Reinigung, Kochfeldschaber, Glaskeramikschaber, Kochfeldreiniger, Glaskeramikreiniger, Glaskeramik, Glaskeramik-Kochfeld, Ersatzklinge/Schaber
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,03*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 4,04*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,17*
€ 4,87*
1 Tag
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,95*
6 Tage
49
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,63*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,32*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00005649
ab € 7,53*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.