Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Box SD Slim Box, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095949
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095949
EAN/GTIN:
     4007249959492
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
- Box zur Archivierung einer SD-Speicherkarte- schutzt vor Beschadigung der Karte - flexible, bruchsichere Box - extrem flach und platzsparend Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Box SD Slim Box
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
3.3 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Ausenmas B x T x H:
5,1 x 4,1 x 0,9 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Kunststoff
Passend fur:
SD & MMC
Max. Kapazitat in Stuck:
1
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Aufbewahrung, Box, Aufbewahrungsbox, Speicherkarte Archivierung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,95*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,51*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,64*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,09*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,67*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.