Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aufsatz fur Sitz-Steh-Arbeitsplatz, M (80,0 x 52,0), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095823
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095823
EAN/GTIN:
     4007249958235
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
sitz steh schreibtisch
- Schreibtischaufsatz fur flexibles Arbeiten im Sitzen oder Stehen- stufenlose Hoheneinstellung (18 - 43 cm) - Druckluftfeder fur leichte Einstellung - einhandige Schnellbedienung durch benutzerfreundlichen Griff zum Heben und nach unten Drucken fur einfachste Hohenverstellung - inkl. Halterung fur Tablet oder Smartphone - Grose der Monitorplatte: 80,0 x 52,0 cm - Grose der Tastaturplatte: 80,0 x 21,5 cm Lieferumfang: - 1 Aufsatz - 1 Montagematerial - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
22221 g
Hohe:
23 cm
Lange:
88.5 cm
Breite:
62 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
80 x 52 x 18 cm
Farbton:
Schwarz
Max. Traglast:
15 kg
Max. empfohlene Traglast Tastatur:
2 kg
Max. empfohlene Traglast Monitor:
15 kg
Breite Tastaturablage:
80 cm
Tiefe Tastaturablage:
21,5 cm
Breite Monitorablage:
80 cm
Tiefe Monitorablage:
52 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibwaren, Schreibutensil, Unterlage, Auflage, Auflagematte, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,93*
€ 459,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,95*
€ 417,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,81*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 274,18*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,46*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,68*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,07*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.