Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Buch-Album Baby Feel, 29x32 cm, 60 weise Seiten, 2seitiger Textvorspann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00090111
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090111
EAN/GTIN:
     4007249901118
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Bucheinband
Uber dieses Album konnen sich frischgebackene Eltern ganz besonders freuen. Schlichte Eleganz: Im ansprechenden Design gehalten, lassen sich hier Fotos und viele weiteren Erinnerungen festhalten. - fur besondere Momente im ersten Lebensjahr: Schwangerschaft, erste Worte und Feste wie Weihnachten, Geburtstag und Silvester – der Textvordruck ladt dazu ein, viele Daten fur die Erinnerung einzutragen - starker Fotokarton fur ein langlebiges Bilderlebnis: bleibt auch bei schweren, mit Bildern vollbestuckten Seiten stabil und knickt nicht beim Umblattern - klassische Buchoptik: verleiht einen eleganten, zeitlosen Touch - mit einem Buch-Album archivieren Sie nicht nur einfach Ihre Fotos, sondern konnen das Album auch kreativ gestalten- mehr als nur Fotos einkleben: Die weisen Innenseiten bieten Platz fur jede Menge Anekdoten zu den einzelnen Bildern und andere Erinnerungen wie Tickets, Eintrittskarten, Zeichnungen etc. - das Buch-Album lasst sich besonders gut als Scrap-Book gestalten - entscheiden Sie selbst, wie viele Fotos Sie auf einer Seite einkleben - die Innenseiten sind voneinander durch weis-transparente Pergaminschutzseiten getrennt: Das erlaubt den Uberblick auf die folgende Seite und schutzt Ihre Fotos und kreativ gestalteten Seiten vor Aneinanderhaften - laminierter Kunstdruck: widerstandsfahiger, langlebiger Einband, der sich leicht abwischen lasst Lieferumfang: - 1 Buch-Album Baby Feel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1072.7 g
Hohe:
4 cm
Lange:
32 cm
Breite:
29 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 300
Farbton:
Sand
Ausfuhrung:
Buch-Album
Seitenanzahl:
60
Albumformat:
29 x 32 cm
Design/Motiv:
Baby Feel
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Bestuckungsart:
Einkleben
Farbe:
Beige
Themenbereich:
Baby
Seitenfarbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Buchhüllen, Buchschoner, Buchschutzeinband, Buchschutzhülle, Foto-Album, Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, bucheinband, Bild, Foto, Album, Themenalbum, Buch, Thema, Baby, Babytagebuch, Baby-Tagebuch, Buchalbum, Buch-/Themenalbum, Kinderalbum, Taufalbum, Babybuch, Kinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,02*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,98*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,30*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,04*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.