Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Druckgasreiniger, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8066-00084417
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084417
EAN/GTIN:
     4007249844170
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
- extra viel Inhalt - zur Reinigung des Arbeitsplatzes im Buro und zu Hause- mit Rohrchen fur schwer zugangliche Stellen - mit kindersicherem Verschluss - HFC-frei Lieferumfang: - 1 Druckgasreiniger - 1 Rohrchen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
223.2 g
Hohe:
20 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Inhalt:
400 ml
Geeignet fur:
Arbeitsplatz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,63*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00005649
ab € 7,52*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.