Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Li-Ion-Akku DP 550 für Olympus Li42B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00077550
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077550
EAN/GTIN:
     4007249775504
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Akku für Kodak
Akku für Olympus
Akku für Sanyo
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Olympus können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln. - Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit extrem langer Lebensdauer- Verwendung von UL-/IEC-zertifizierten Markenzellen: für erhöhte Sicherheit - Sicherheits-Elektronik: zur Überwachung des Lade- und Entladevorgangs - vergoldete Kontakte: für geringere Kontaktverluste und Verhinderung von Korrosion - selbstrückstellende Thermosicherung (Polyswitch/PTC): zusätzlicher Schutz gegen Kurzschluss und Überlast - Fixierung der Zellen durch Super-Haft-Band: für verbesserte Stoßfestigkeit und mechanischen Schutz - ständige Prüfung durch Qualitätssicherung: für Top-Qualität - 5 Jahre Garantie - Ersatz für Olympus Li-40B/42B / Fuji NP-45 / Kodak KLIC7006 / Pentax D-Li63 / Rollei DS5370 / Sanyo NP-45 Lieferumfang: - 1 Li-Ion-Akku DP 550 - 1 Bedienungsanleitung mit Entsorgungshinweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
37 g | 22 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausführung:
Li-Ion
Kapazität:
675 mAh
Spannung:
3,7 V
Leistung:
2,5 Wh
Verwendungszweck:
Digitalkamera
Passend für:
Olympus
Akkutyp:
LiIon
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Akkubezeichnung:
LI-42B
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Pentax, Digitalkamera Akku Pentax, Pentax Digicam Akku, Pentax Digitalcamera Akku, Pentax Digitalcameraakku, Pentax Digitalkamera Akku, Pentax Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, akku für digitalkamera olympus, akku für digitalkamera / camcorder, Sanyo, Akku, Photo/Video/Digital, Audio/Video, Lithium, Fuji, Pentax, Video, Videokamera, Videoakku, Rollei, Photo/Video, Olympus, Kodak, Fotokamera, Fotoapparat, Lithium-Ionen, Akkubatterie, Akku-Batterie, Lithiumionen, Foto-/Video-Batterie, Foto-/Video-Akku original, Foto-/Video-Akku, Foto-/Video-Akkus, Fotoakku, Zusatz-Akku/Batterie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.