Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Li-Ion-Akku DP 460 für Sony NP-BX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00077519
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077519
EAN/GTIN:
     4007249775191
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Sony können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln. - Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit extrem langer Lebensdauer- Verwendung von UL-/IEC-zertifizierten Markenzellen: für erhöhte Sicherheit - Sicherheits-Elektronik: zur Überwachung des Lade- und Entladevorgangs - vergoldete Kontakte: für geringere Kontaktverluste und Verhinderung von Korrosion - selbstrückstellende Thermosicherung (Polyswitch/PTC): zusätzlicher Schutz gegen Kurzschluss und Überlast - Fixierung der Zellen durch Super-Haft-Band: für verbesserte Stoßfestigkeit und mechanischen Schutz - ständige Prüfung durch Qualitätssicherung: für Top-Qualität - 5 Jahre Garantie - Ersatz für Sony NP-BX1 Lieferumfang: - 1 Li-Ion-Akku DP 460
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.35 g | 26 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausführung:
Li-Ion
Kapazität:
1090 mAh
Spannung:
3,6 V
Leistung:
3,9 Wh
Verwendungszweck:
Digitalkamera
Passend für:
Sony
Akkutyp:
LiIon
Akkubezeichnung:
NP-BX1
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.