Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SD 2GB Class 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00055377
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00055377
EAN/GTIN:
     4007249553775
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
hama sd card 2gb
- beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- SecureDigital Card - geeignet fur Endgerate mit SecureDigital-Steckplatz - mechanischer Schreibschutz gegen versehentliches Loschen - mit Beschriftungsfeld fur kurze Notizen Lieferumfang: - 1 Speicherkarte
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2.77 g
Hohe:
1 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm
Serie:
Memory Base
Ausfuhrung:
SD Standard
Standard Speed Class:
Class 4
Max. Datenubertragungsrate:
10 MB/s
Speicherkapazitat:
2 GB
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 2gb, Speicherkarte, Karte, Media, Kamera, MP3player, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, MP3-Player, MP3 Player, Herausnehmbar, Secure, SecureDigital, SecureDigitalKarte, SD-Karte, Secure Digital Card
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,21*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,94*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,45*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 7,76*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 8,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.