Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC-Stand X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00049310
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049310
EAN/GTIN:
     4007249493101
Suchbegriffe:
Tasche
Spiel
Computer
Buro
Kabel in den PC-Tower stecken, ohne unter den Schreibtisch zu kriechen, ist mit dem PC-Stand kein Problem. Einfach Tower draufstellen und beliebig und ohne Kraftaufwand bewegen. Funf Rollen und eine rutschfeste Gummierung sorgen dabei fur sicheren Stand. - Rollfuse sorgen fur mehr Mobilitat des PC-Towers und erleichtern den Zugang zu Kabelanschlussen und Ruckseite - PC-Stand steht stabil und ist leicht zu transportieren- fur alle gangigen PC-Tower bis 25.5-cm-Breite - inkl. spezieller, rutschfester Gummierung - X-Form und 5 Rollen sorgen fur Stabilitat
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
458.5 g
Hohe:
8.8 cm
Lange:
41.7 cm
Breite:
10.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
10 x 40 x 11,5 cm
Farbton:
Schwarz
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Geeignet fur:
PC
Max. PC-Breite:
25,5 cm
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,81*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 319,80*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 274,18*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,46*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,68*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,07*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.