Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multistecker, 3-fach, 2 Euro/1 Schutzkontakt-Kupplung, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00047688
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047688
EAN/GTIN:
     4007249476883
Suchbegriffe:
Multistecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
- zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Verbrauchern- kompakter Adapterstecker auf 1 Schutzkontakt-Steckdose und 2 Euro-Steckdosen - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden Lieferumfang: - 1 Multistecker
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
72 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
8 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Euro-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Netzspezifikation:
16 A
Anzahl Steckdosen:
3
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16), Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Weis
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00047756
ab € 4,72*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,66*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,41*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.