Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hama Blasebalg Dust Ex Brush 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00005649
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005649
EAN/GTIN:
     4007249056498
Suchbegriffe:
Blasebalg
hama blasebalg
Mit einem Blasebalg reinigen Sie Ihre Kamera ganz besonders schonend. Mit einem leichten Windhauch werden Staub und Krumel vollig kratzfrei entfernt. Falls grobere Verschmutzungen vorhanden sind, hilf der Pinsel. - Pinsel, um starke Verschmutzungen und grobere Partikel zu entfernen - Blasebalg mit Pinselaufsatz zur schonenden Reinigung von Objektiven und Okularen- Blasebalg entfernt kontaktlos Staub, Krumel und andere kleine Partikel - optimale Blaswirkung durch Ventil-System - Pinsel kann bei Nichtgebrauch seitlich angesteckt werden - umweltfreundlich, weil Reinigung ohne Flussigkeit und Chemikalien - talkumfrei Lieferumfang: - 1 Blasebalg Dust Ex Brush 55 - 1 Objektivpinsel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
53.85 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 16 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Schwarz
Durchmesser Gummibalg:
5,5 cm
Besonderheit:
Pinselaufsatz
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Foto, Digitalkamera, Kamera, Video, Fotostudio, Studio, Schutz, Pflege, Reinigung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,63*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.