Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  > Artikel

Blasebalg Dust Ex 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00005610
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005610
EAN/GTIN:
     4007249056108
Suchbegriffe:
Blasebalg
blasebalg hama
Mit einem Blasebalg reinigen Sie Ihre Kamera ganz besonders schonend. Mit einem leichten Windhauch werden Staub und Krumel vollig kratzfrei entfernt. - Blasebalg zur schonenden Reinigung von Objektiven und Okularen- entfernt kontaktlos Staub, Krumel und andere kleine Partikel - optimale Blaswirkung durch Ventil-System - umweltfreundlich, weil Reinigung ohne Flussigkeit und Chemikalien - talkumfrei Lieferumfang: - 1 Blasebalg Dust Ex 55
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
49 g
Hohe:
6 cm
Lange:
23 cm | 16,6 cm
Breite:
14.2 cm
Farbton:
Rot, Schwarz
Durchmesser Gummibalg:
5,5 cm
Farbe:
Rot
Schweiz Sortimentierung MM:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,57*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00113816
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,61*
Ähnlich
Hama
00113814
ab € 4,32*
Ähnlich
Hama
00113819
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 5,75*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 3,24*
Ähnlich
Hama
00111889
ab € 3,61*
Ähnlich
Hama
00111096
ab € 2,51*
Ähnlich
Hama
00110726
ab € 2,48*
Ähnlich
Hama
00005938
ab € 21,73*
Ähnlich
Hama
00113810
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 8,55*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.