Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Ringleuchte SpotLight FoldUp 102, Set fur Smartphones, faltbar, 10,2“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004642
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004642
EAN/GTIN:
     4007249046420
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
SmartHome Licht
Ob Influencer, Blogger oder Vlogger - professionelle Foto- und Videografie mit dem Smartphone fur Social Media funktioniert auch ohne High-End-Equipment. Mit unserer LED-Ringleuchte zeigen Sie sich dank perfekter und vielfach einstellbarer Ausleuchtung immer von Ihrer Schokoladenseite. - von warmweis bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (3000/4500/6000 K) mithilfe der Kabelfernbedienung, fur optimale und gleichmasige Ausleuchtung z.B. von Videos und Portrats - von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensitat in 10 Stufen einstellbar - funkelnder Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen - Fotostudio to go: Die Ringleuchte lasst sich zusammenklappen und im Standfus verstauen – perfekt fur alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind - hoch hinaus: ausziehbar bis auf 138 cm perfekt fur grosere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen - optimale Ausleuchtung bei Make-Up-Tutorials oder Selfie-Portrats: auf 52 cm Mindesthohe auch als Tischstativ einsetzbar - immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals - perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhaltnisse fur die Smartphone-Foto- und Videografie auf Youtube, Twitch, Instagram und Co schaffen- Ringleuchte mit 10,2 (Ausendurchmesser 26,5 cm) und 128 LEDs - ausergewohnliche Aufnahmewinkel: Ringlicht lasst sich stufenlos nach hinten kippen - fur viele Smartphones: auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 6,0 bis 8,0 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung - Smartphone-Schutz: Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - volle Ladung: Mit USB-A-Kabel (Kabellange 190 cm) zum Anschluss an einen Power Pack, damit unterwegs nie der Saft ausgeht - mit Bluetooth-Fernausloser - leicht tragbare Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff - mit Tasche fur Transport und staubgeschutzte Aufbewahrung Lieferumfang: - 1 LED-Ringleuchte SpotLight FoldUp 102 - 1 Bluetooth-Fernausloser (inkl. 1 Knopfzelle CR2032, 1 Handschlaufe) - 1 Schwanenhals - 1 Transporttasche - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1225.7 g | 1170 g
Hohe:
27.5 cm
Lange:
29 cm
Breite:
7.5 cm | 27 cm
Kabellange:
190 cm
Ausfuhrung:
Smartphone
Stromversorgung:
Externe Stromversorgung
Produktbereich:
Handy/Smartphone
LED-Anzahl:
128
LED-Farbe:
Blau, Orange, Weis
Externe Stromversorgung:
USB 5V/1,7A
Dimmbarfunktion:
10 stufig
Schwanenhalslange:
13 cm
Farbe:
Schwarz
Energie Effizienz Label:
G
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 2,89*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 22,00*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,99*
Ähnlich
Hama
00004643
ab € 46,21*
Ähnlich
Hama
00004644
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.