Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tischstativ Solid II, 21B, mit Bluetooth®-Fernausloser BRS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004635
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004635
EAN/GTIN:
     4007249046352
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Sogar bei geubten Influencern klappt die Instagram-Story oder das witzige TikTok-Video nicht immer sofort. Unser Mini-Stativ mit Selfie-Funktion garantiert wackelfreie Bilder, auch wenn beim vierten Versuch der Arm schwer wird. Und unser Fernausloser macht den Kameramann uberflussig. - stabile und robuste Verarbeitung mit hochwertigen Materialien und verschraubten, statt verklebten Einzelteilen garantiert ein langlebiges Stativ-Erlebnis - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - 2in1-System fur Smartphones, Universal-1/4-Gewinde - Set aus Tischstativ und Bluetooth-Fernausloser fur eine flexible und variantenreiche Smartphone-Fotografie aus originellen Perspektiven und an ungewohnlichen OrtenTischstativ: - 4-stufig ausziehbare Stativbeine: verstellbar uber verschiebbaren Einrastmechanismus per Druckknopf an der Innenseite der Stativbeine - Stativbeine einzeln verstellbar, um das Stativ individuell an unterschiedliche Untergrunde und Motive anzupassen - fur eine Smartphonebreite von 5,9 bis 9,0 cm (im Querformat) dank ausziehbarer Klemmfederhalterung - doppelt einklappbare Smartphonehalterung fur platzsparenden und sicheren, die Mechanik schonenden Transport - Gummierung an Halterung u. Gewinde schutzt vor Kratzern - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchte, Mikrofon - Gummifuse fur festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - mit Aluminium-Einsatzen und nylonverstarktem Kunststoff zur zusatzlichen Stabilisation - sogar komplett zusammengeklappt als Self-Monopod verwendbar Bluetooth-Ausloser: - fur Smartphone-Kameras, ideal fur Selfies und ungewohnliche Perspektiven - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrucken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - positioniert man das Smartphone an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei - Trageschlaufe - fur Party- und Gruppenaufnahmen, Reichweite von bis zu 10 m erfasst einen viel groseren Motivbereich - unabhangig vom Selbstausloser-Modus - klein und kompakt, zum Verstauen im Cold Shoe der Halterung - abschaltbar, kein versehentliches Auslosen wahrend des Transportes - abnehmbar Lieferumfang: - 1 Tischstativ Solid II - 1 Bluetooth-Fernausloser BRS2 - 1 Batterie CR2032 - 1 Trageschlaufe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
309.82 g | 270 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
6.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
18 -21 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Solid
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Verbindung:
Bluetooth
Art:
Dreibeinstativ
Stativkopf:
3D-Kugelkopf
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video/ Handy/Smartphone
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Fotografie, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Fotostativ, Fotografien, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,90*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,98*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,70*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,03*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,80*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,42*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,80*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.