Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Lavalier-Mikrofon Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004634
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004634
EAN/GTIN:
     4007249046345
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Der Ton macht das Tutorial! Ob Mode-Vlog oder Reparatur-Tutorial - ohne guten Klang kann Ihnen Ihre Community nicht folgen. Mit dem Ansteckmikrofon statten Sie Ihre Videos und Tutorials mit einer hochwertigen Audioqualitat aus. Detailreicher, klarer Sound mit Smartphone, Kamera und Co.! - vom Smartphone bis zum Camcorder – ob Blogger oder Filmer: Das Mikrofon eignet sich fur samtliche Endgerate - 6 Meter fur viel Bewegungsfreiheit: Reporter, Vlogger, Influencer erhalten damit viel Spielraum zwischen Sprach- und Videoaufnahme - fur verbesserte Audio- und Videoaufnahmen mit Smartphones, Tablets, Kameras, Camcordern, Laptops, PCs usw.- Ansteckmikrofon fur Smartphones, Tablets, Kameras, Camcorder, Laptop, PC usw. - besonders geeignet fur Sprach- und Videoaufnahmen (fur Blogger, Vlogger, Influencer usw.) und als Reportermikrofon im Ausen- und Innenbereich z.B. fur Verkaufsvorfuhrungen, Schulungen - klein, leistungsstark und unauffallig - Ansteckclip fur unterschiedliche Anbringungsmoglichkeiten - Windschutz fur bessere Qualitat bei Ausenaufnahmen - mit Tasche fur sicheres Aufbewahren - mit Kabelhalter - mit 3,5-mm-Klinkenstecker, 4-polig, vergoldet Lieferumfang: - 1 Lavalier-Mikrofon Smart - 1 Windschutz - 1 Ansteckclip - 1 Knopfzelle LR44 - 1 Kabelhalter - 1 Tasche - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
91.02 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Frequenzbereich:
50 Hz - 20 kHz
Kabellange:
6 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
2200 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Kugel
Empfindlichkeit:
45 dB
Art:
Ansteck-Mikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, lavalier-mikrofon hama, mono mikrofone, Mikrofon, Kondensator, Video, Mikro, Richtmikrofon, Aufnahme, Klemme, Dynamisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,76*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,82*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,12*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,12*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,37*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,75*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,25*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,30*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,77*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 53,83*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,77*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,00*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.