Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphone-Halterung Pro II, 9,5 cm, mit Bluetooth®-Fernausloser BRS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004633
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004633
EAN/GTIN:
     4007249046338
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
- Set aus Smartphone-Halterung und Bluetooth-Fernausloser fur eine flexible und variantenreiche Smartphone-FotografieSmartphone-Halterung: - aufschraubbare Universalhalterung fur Gerate ohne Stativgewinde - zur Anbringung von Smartphones an Stativen mit ¼“-Stativanschluss - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (Querformat) - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen - zusammenklappbar, kompakte Grose - nur in Kombination mit Stativen oder Teleskopstangen mit ¼“-Anschlussgewinde, Arca Swiss - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflageflache fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern Bluetooth-Ausloser: - fur Smartphone-Kameras, ideal fur Selfies - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone - ermoglicht ungewohnliche Foto- und Selfieperspektiven - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrucken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - positioniert man das Smartphone an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei – der gestreckte Selfie-Arm ist passe - Trageschlaufe - perfekt fur Party- und Gruppenaufnahmen, dank Reichweite von bis zu 10 m Erfassung eines viel groseren Motivbereich - unabhangig vom Selbstausloser-Modus - klein und kompakt, zum Verstauen im Cold Shoe der Halterung - abschaltbar, vermeidet versehentliches Auslosen wahrend des Transportes - abnehmbar Lieferumfang: - 1 Smartphonehalterung Pro II - 1 Bluetooth-Fernausloser BRS2 - 1 Batterie CR2032 - 1 Trageschlaufe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
87.65 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Ausfuhrung:
Stativ-Handy-Halterung
Verbindung:
Bluetooth
Befestigung:
Stativgewinde 1/4"
Montage:
Schraubbefestigung
Geeignet fur:
Smartphone
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Gerate-Breite von:
4,8 cm
Gerate-Breite bis:
9,5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon hama, halterungen mobiltelefon, Handy, Smartphone, Handy-Halterung/-Befestigungssystem, Handy/Smartphone, Selfie, Selfie-Stange, Selfie-Stab
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,26*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,40*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.