Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stativ Traveller Pro fur Smartphone, GoPro, Fotokameras, 105 - Ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004620
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004620
EAN/GTIN:
     4007249046208
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
- kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbein mit hochwertiger, widerstandsfahiger Gummierung ummantelt fur beste Griffigkeit durch Wabenmusterung - Drehring am Stativkopf ermoglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung - Schaumstoffpolster an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Gummifuse mit Struktur fur festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden - Smartphone-Halterung abnehmbar und fur andere Stative verwendbar - drehbare Gewindeplatte fur beste Anschlussmoglichkeit anderer Adapter - Anschluss von Kameras mit GoPro-Anschluss - auch fur Kameras mit ¼“-Gewinde Lieferumfang: - 1 Stativ Traveller Pro - 1 Smartphonehalter - 1 GoPro-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
466 g | 455 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
23 -105 cm
Farbton:
Rot
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Traveller
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Art:
Dreibeinstativ
Stativkopf:
Kugelkopf
Bein-Segmente:
8-teilig (7-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
Keine
Haltegriff:
Keinen
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), GoPro, Smartphonehalterung
Max. Profilstarke:
19 mm
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/Handy/Smartphone
Farbe:
Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 34,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 32,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 31,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 22,05*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 25,80*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 16,57*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 19,58*
Ähnlich
Hama
00004084
ab € 29,64*
Ähnlich
Hama
00004009
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00004010
ab € 5,15*
Ähnlich
Hama
00004609
ab € 11,41*
Ähnlich
Hama
00004613
ab € 15,63*
Ähnlich
Hama
00004607
ab € 18,11*
Ähnlich
Hama
00004608
ab € 18,07*
Ähnlich
Hama
00004605
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00004619
ab € 20,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.