Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stativ FlexPro fur Smartphone, GoPro und Fotokameras, 27 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004605
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004605
EAN/GTIN:
     4007249046055
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Handstativ
Selfie Stick
Mitreisende Smartphone-Fotografie aus spektakularen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten: Mit diesem beweglichen Stativ sind Sie bei Ihrer Motivauswahl flexibel und innovativ. Das Flex-Stativ konnen Sie dank 360°-Biegung um so ziemlich jeden Gegenstand schlingen, wickeln und winden. - flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenstanden, z.B. Gelander, Aste - 3in1-System fur Smartphones, GoPro-Kameras und ¼-Zoll-Gewinde - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - flexibles Kamerastativ fur ausergewohnliche Aufnahmen mit dem Smartphone, der GoPro und der Fotokamera- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten - stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergrunde und Objekte anpassbar und als Einbeinstativ verwendbar - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbeine mit hochwertiger, widerstandsfahiger Gummierung ummantelt fur maximale Flexibilitat und beste Griffigkeit durch Wabenmusterung - Drehring am Stativkopf ermoglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung - Schaumstoffpolster an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Gummifuse mit Struktur fur festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden - Smartphone-Halterung abnehmbar und fur andere Stative verwendbar - drehbare Gewindeplatte fur beste Anschlussmoglichkeit anderer Adapter Lieferumfang: - 1 Stativ FlexPro - 1 Smartphone-Halterung - 1 GoPro-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
327.5 g | 348 g
Hohe:
33.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
16 -27 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto
Art:
Biegestativ
Stativkopf:
Kugelkopf
Bein-Segmente:
1-teilig
Haltegriff:
Keinen
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), 3D, Ball, GoPro, Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/Foto-/Video/Handy/Smartphone
Packmas:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: selfie stick hama
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,42*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 22,05*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 25,80*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 16,57*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 19,58*
Ähnlich
Hama
00004084
ab € 29,64*
Ähnlich
Hama
00004009
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00004010
ab € 5,15*
Ähnlich
Hama
00004609
ab € 11,41*
Ähnlich
Hama
00004613
ab € 15,63*
Ähnlich
Hama
00004607
ab € 18,11*
Ähnlich
Hama
00004608
ab € 18,07*
Ähnlich
Hama
00004619
ab € 20,59*
Ähnlich
Hama
00004620
ab € 27,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.