Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini-Stativ Flex 2in1 fur Fotokameras und GoPro, 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004557
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004557
EAN/GTIN:
     4007249045577
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
- flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenstanden, z.B. Gelander, Aste - 2in1-System fur 1/4-Zoll-Gewinde und GoPro-Kameras - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - flexibles Kamerastativ fur ausergewohnliche Aufnahmen mit Fotokameras und GoPro Action-Cams- rutschsicherer Schaumstoff an den Stativbeinen - naturlich auch als normales Tischstativ einsetzbar Lieferumfang: - 1 Mini-Stativ Flex 2in1
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
66.7 g | 64 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
7,5 -14 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Flex 2in1
Einsatz:
Foto
Max. Belastbarkeit:
300 g
Art:
Biegestativ
Bein-Segmente:
1-teilig
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), GoPro
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,99*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,74*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,70*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,49*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,08*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,60*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,38*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,37*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,79*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.