Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini-Stativ Ball, XL, Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004556
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004556
EAN/GTIN:
     4007249045560
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Klein, aber oho - das gilt fur dieses Mini-Dreibeinstativ. Wer leichtes Gepack liebt, aber trotzdem auf Reisen, beim Bummeln, beim Spaziergang und auf Familienfesten nicht auf ein Stativ verzichten mochte, liegt mit diesem Mini genau richtig. - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden- fur Foto- und Videokameras, Mikrofone und Mini-Lautsprecher Lieferumfang: - 1 Mini-Stativ Ball
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
121.7 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
14 -26 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Einsatz:
Foto
Max. Belastbarkeit:
300 g
Art:
Ministativ
Stativkopf:
3D-Kugelkopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), 3D, Ball
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 34,29*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 57,90*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 77,35*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 33,43*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 65,84*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 134,60*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 26,58*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 16,05*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 25,34*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 24,63*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 56,50*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 15,44*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 20,63*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 106,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.