Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Ramble Duo Carbon, 160 - Ball, mit Smartphone-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004485
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004485
EAN/GTIN:
     4007249044853
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
- Kugelkopf mit Panoramafunktion ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Retrostellung ermoglicht Makroaufnahmen in Bodennahe - Spikes an den Stativfusen sorgen fur besonders festen Halt auf weichen oder rutschigen Untergrunden - herausnehmbare Mittelsaule in Verbindung mit Beinsegment zur Verwendung als vollwertiges Einbeinstativ - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit Smartphone fotografieren - extrem leichte und stabile Carbon-Konstruktion - Gummifuse fur sicheren Stand - geringes Packmas von 46 cm durch umklappbare Stativbeine - im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - Schnellwechselplatte mit Gummiauflage - ausfahrbare Mittelsaule mit Beschwerungshaken fur bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelande - Stativbeine sind stufenweise spreizbar (3-fach) - rutschfester Schaumstoffgriff an dem Stativbein fur Einsatz bei jedem Wetter - funktionelle Schraubklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position - Einbeinstativ min. Hohe 84 cm/max. Hohe 165 cm - Ersatzkupplungsplatte Art.-Nr. 00004463 Smartphone-Halterung: - aufschraubbare Universalhalterung fur Gerate ohne Stativgewinde - zur Anbringung aller Smartphones an Stativen mit ¼“-Stativanschluss - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (Querformat) - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen - zusammenklappbar, kompakte Grose - Arca Swiss kompatibel - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflageflache fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Ramble Duo Carbon - 3 Spikes - 1 Smartphonehalterung - 1 Tasche - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1700.28 g | 1400 g
Hohe:
48 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
46 -160 cm
Farbton:
Carbon
Material:
Carbon
Serie:
Hama Traveller
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
8000 g
Art:
Dreibeinstativ
Produktbereich:
Foto & Video
Stativkopf:
Kugelkopf mit Panoramafunktion
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Max. Profilstarke:
25 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video/Handy/Smartphone
Farbe:
Schwarz
Packmas:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: Halterungen Mobiltelefon, Passivhalter, hama einbeinstativ, einbein stativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 28,75*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 48,49*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 66,34*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 28,85*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 56,82*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 19,80*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 12,22*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 16,80*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,79*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 23,80*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 48,65*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,27*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.