Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Profil Duo, 150 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004481
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004481
EAN/GTIN:
     4007249044815
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
- 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - herausnehmbare Mittelsaule zur Verwendung als vollwertiges Einbeinstativ - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- grose, funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position - im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage und Nivellier-Libelle an der Basis - Gummifuse fur sicheren Stand - rutschfeste Schaumstoffgriffe an den Stativbeinen fur Einsatz bei jedem Wetter - Einbeinstativ min. Hohe 45 cm/max. Hohe 162 cm - Ersatzkupplungsplatte Art.-Nr. 00004471 Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Profil Duo - 1 Stativtasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1473.1 g | 1480 g
Hohe:
56.5 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
53 -150 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Profil
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
22 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: hama einbeinstativ, einbein stativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf, Schnellwechselplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,89*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,52*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,93*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,61*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 122,01*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,30*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,40*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,79*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.