Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dreibeinstativ Star 75, 125 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004175
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004175
EAN/GTIN:
     4007249041753
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
Sicheren Stand und wackelfreie Bilder bei Wind und Wetter garantiert das robuste und dennoch leichte Dreibeinstativ. Blitzschnell aufgebaut und flexibel in der Ausrichtung ist es der perfekte Begleiter bei Outdoor-Fototouren, Fotoshootings oder in der Studiofotografie. - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - stufenlose Hoheneinstellung der Mittelsaule - Querstreben und Gummifusen fur sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Star 75 - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
655.7 g | 620 g
Hohe:
9.3 cm
Lange:
44.1 cm
Breite:
9.6 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
42,5 -125 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Aluminium
Serie:
Star 75
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
2500 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keinen
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
19,8 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Beige
Packmas:
42 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 22,05*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 25,80*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 19,58*
Ähnlich
Hama
00004084
ab € 29,64*
Ähnlich
Hama
00004009
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00004010
ab € 5,15*
Ähnlich
Hama
00004609
ab € 11,41*
Ähnlich
Hama
00004613
ab € 15,63*
Ähnlich
Hama
00004607
ab € 18,11*
Ähnlich
Hama
00004608
ab € 18,07*
Ähnlich
Hama
00004605
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00004619
ab € 20,59*
Ähnlich
Hama
00004620
ab € 27,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.