Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dreibeinstativ Star 700 EF Digital, 125 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004133
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004133
EAN/GTIN:
     4007249041333
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
Schluss mit unscharfen und verwackelten Fotos: Kamera aufs Stativ setzen und schon sind zittrige Hande beim Fotografieren kein Problem mehr. Das Dreibeinstativ ist blitzschnell aufgebaut und lasst sich dank 3D-Neiger in jede beliebige Position ausrichten - die Fotosession kann starten! - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - stufenlose Hoheneinstellung der Mittelsaule - Querstreben und Gummifuse fur sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Star 700 EF Digital - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
585 g | 620 g
Hohe:
9 cm
Lange:
43 cm
Breite:
9 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
42,5 -125 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Aluminium
Serie:
Star 700 EF Digital
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
2500 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keinen
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
19,8 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Beige
Packmas:
42 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 22,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,47*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 22,05*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 25,80*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 16,57*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 19,58*
Ähnlich
Hama
00004084
ab € 29,64*
Ähnlich
Hama
00004009
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00004010
ab € 5,15*
Ähnlich
Hama
00004609
ab € 11,41*
Ähnlich
Hama
00004613
ab € 15,63*
Ähnlich
Hama
00004607
ab € 18,11*
Ähnlich
Hama
00004608
ab € 18,07*
Ähnlich
Hama
00004605
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00004619
ab € 20,59*
Ähnlich
Hama
00004620
ab € 27,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.